Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_PE 2500A B500 1x80x10 PBNE2550

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 2500A B500 1x80x10 PBNE2550

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003819B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 886 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646830920

Sonepar Artikelnummer

121260638

Hersteller Artikelnummer

1STQ003819B0000

Hersteller Typ

PBNE2550

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003819B0000

Ausführung:

flach

Länge:

886 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

4.139 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE2550, 2500 A, Schrankbreite 500 mm, 1 × 80 × 10 mm. 2500-A-N/PE-Kupferschiene für ABB-Schränke (B 500 mm).