Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_PE 2500A B600 1x80x10 PBNE2560

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 2500A B600 1x80x10 PBNE2560

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003820B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1106 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646830937

Sonepar Artikelnummer

121260639

Hersteller Artikelnummer

1STQ003820B0000

Hersteller Typ

PBNE2560

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003820B0000

Ausführung:

flach

Länge:

1106 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

4.849 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE2560, 2500 A, Schrankbreite 600 mm, 1 × 80 × 10 mm. Kupfer-N/PE-Schiene für 2500 A in ABB-Schränken (B 600 mm).