Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_PE 4000A B1100 2x60x10 PBNE4011

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 4000A B1100 2x60x10 PBNE4011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003834B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 4412 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646831071

Sonepar Artikelnummer

121260720

Hersteller Artikelnummer

1STQ003834B0000

Hersteller Typ

PBNE4011

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003834B0000

Ausführung:

flach

Länge:

4412 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

12.900 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE4011, 4000 A, Schrankbreite 1100 mm, 2 × 60 × 10 mm. Doppelte Kupfer-N/PE-Schiene für 4000 A (B 1100 mm).