Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_PE 4000A B1350 2x60x10 PBNE4013A

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 4000A B1350 2x60x10 PBNE4013A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001427M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2756 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646876348

Sonepar Artikelnummer

121261062

Hersteller Artikelnummer

1STQ001427M0000

Hersteller Typ

PBNE4013A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001427M0000

Ausführung:

flach

Länge:

2756 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

14.464 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE4013A, 4000 A, Schrankbreite 1350 mm, 2 × 60 × 10 mm. A-Variante, 4000-A-N/PE-Doppelschiene, Sonderbreite 1350 mm.