Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_PE 4000A B350 2x60x10 PBNE4035

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 4000A B350 2x60x10 PBNE4035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003827B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 890 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646831002

Sonepar Artikelnummer

121260723

Hersteller Artikelnummer

1STQ003827B0000

Hersteller Typ

PBNE4035

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003827B0000

Ausführung:

flach

Länge:

890 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.800 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE4035, 4000 A, Schrankbreite 350 mm, 2 × 60 × 10 mm. 4000-A-N/PE-Doppelschiene für kompakte ABB-Segmente (B 350 mm).