Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - N_PE 4000A B600 2x60x10 PBNE4060

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 4000A B600 2x60x10 PBNE4060

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003830B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2212 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646831033

Sonepar Artikelnummer

121260726

Hersteller Artikelnummer

1STQ003830B0000

Hersteller Typ

PBNE4060

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003830B0000

Ausführung:

flach

Länge:

2212 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

7.000 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE4060, 4000 A, Schrankbreite 600 mm, 2 × 60 × 10 mm. Doppelte Kupfer-N/PE-Schiene für 4000 A (B 600 mm), für leistungsintensive Industriehaupt-Verteilungen.