Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_PE 6300A B350 3x80x10 PBNE6335

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 6300A B350 3x80x10 PBNE6335

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003847B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1668 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646831200

Sonepar Artikelnummer

121260743

Hersteller Artikelnummer

1STQ003847B0000

Hersteller Typ

PBNE6335

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003847B0000

Ausführung:

flach

Länge:

1668 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

7.500 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE6335, 6300 A, Schrankbreite 350 mm, 3 × 80 × 10 mm. 6300-A-N/PE-Dreifachschiene für schmale ABB-Segmente (B 350 mm).