Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N_PE 6300A B600 3x80x10 PBNE6360

ABB
kopierenkopieren
ABB - N_PE 6300A B600 3x80x10 PBNE6360

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003850B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 3318 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646831231

Sonepar Artikelnummer

121260746

Hersteller Artikelnummer

1STQ003850B0000

Hersteller Typ

PBNE6360

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003850B0000

Ausführung:

flach

Länge:

3318 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

14.100 kg

ABB N/PE-Sammelschiene PBNE6360, 6300 A, Schrankbreite 600 mm, 3 × 80 × 10 mm. 6300-A-Dreifachschiene für ABB-Schränke (B 600 mm), für Hochstrom-Hauptverteilungen.