ABB - N_PE B500 2x80x10 PBNE2850A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003779M0000
Ausführung - sonstige
Länge - 415 mm
Breite - 250 mm
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646942739
Sonepar Artikelnummer
121264357
Hersteller Artikelnummer
1STQ003779M0000
Hersteller Typ
PBNE2850A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003779M0000
Ausführung:
sonstige
Länge:
415 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
90 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
7.132 kg


