ABB - N_PE B800 2x80x10 PBNE2880A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003781M0000
Ausführung - sonstige
Länge - 762 mm
Breite - 445 mm
Höhe - 127 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646942753
Sonepar Artikelnummer
121264358
Hersteller Artikelnummer
1STQ003781M0000
Hersteller Typ
PBNE2880A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003781M0000
Ausführung:
sonstige
Länge:
762 mm
Breite:
445 mm
Höhe:
127 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
11.412 kg


