ABB - N/PE für V-Feld Tandem N=44p PE=46p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052458R9999
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 92
Farbe - sonstige
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524588
Sonepar Artikelnummer
120780488
Hersteller Artikelnummer
2CPX052458R9999
Hersteller Typ
ZK225T
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052458R9999
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
92
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
63 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
1.5 .. 25 mm²
Kabeldurchmesser:
25 mm
Transparent:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
1.5 .. 25 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 .. 25 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.429 kg


