ABB - N/PE Halter link P2 SKII ZX2861P2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043458R9999
Polzahl - 1
Max. Bemessungsstrom - 1000 A
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617434580
Sonepar Artikelnummer
121305003
Hersteller Artikelnummer
2CPX043458R9999
Hersteller Typ
ZX2861P2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043458R9999
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
1000 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.650 kg
Sammelschienenhalter für CombiLine-X, lose Lieferung, max. Belastbarkeit 1000A, für SKII Module, zur Abfangung des senkrechten Umlenk-Kupfers


