ABB - N/PE Halterset Eckfeld PPZX0002

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005411B0000
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 50 mm
Montageart - Aufputz
Mit Sammelschiene bestückt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646862365
Sonepar Artikelnummer
121260274
Hersteller Artikelnummer
1STQ005411B0000
Hersteller Typ
PPZX0002
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005411B0000
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
50 mm
Montageart:
Aufputz
Mit Sammelschiene bestückt:
Ja
Breite:
50 mm
Tiefe:
10 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Mit transparentem Deckel:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.902 kg


