ABB - N_PE Sammelsch.B1200 2x80x10 PBNE2812

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008898B0000
Ausführung - sonstige
Länge - 1143 mm
Breite - 191 mm
Höhe - 127 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646942531
Sonepar Artikelnummer
121263224
Hersteller Artikelnummer
1STQ008898B0000
Hersteller Typ
PBNE2812
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008898B0000
Ausführung:
sonstige
Länge:
1143 mm
Breite:
191 mm
Höhe:
127 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
18.479 kg


