ABB - N_PE Sammelsch.B350 2x80x10 PBNE2835A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003777M0000
Ausführung - sonstige
Länge - 270 mm
Breite - 170 mm
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646942715
Sonepar Artikelnummer
121263218
Hersteller Artikelnummer
1STQ003777M0000
Hersteller Typ
PBNE2835A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003777M0000
Ausführung:
sonstige
Länge:
270 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
60 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
4.992 kg


