ABB - N_PE Sammelsch.B600 2x80x10 PBNE2860

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008903B0000
Ausführung - sonstige
Länge - 635 mm
Breite - 127 mm
Höhe - 127 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646942586
Sonepar Artikelnummer
121263314
Hersteller Artikelnummer
1STQ008903B0000
Hersteller Typ
PBNE2860
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008903B0000
Ausführung:
sonstige
Länge:
635 mm
Breite:
127 mm
Höhe:
127 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
9.317 kg


