ABB - N_PE Sammelsch.B600 2x80x10 PBNE2860A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003780M0000
Ausführung - sonstige
Länge - 635 mm
Breite - 127 mm
Höhe - 127 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646942746
Sonepar Artikelnummer
121263220
Hersteller Artikelnummer
1STQ003780M0000
Hersteller Typ
PBNE2860A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003780M0000
Ausführung:
sonstige
Länge:
635 mm
Breite:
127 mm
Höhe:
127 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
8.562 kg


