ABB - N/PE-Träger 3RE ComfortLine ZK23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054423R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 227 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617544234
Sonepar Artikelnummer
121307951
Hersteller Artikelnummer
2CPX054423R9999
Hersteller Typ
ZK23
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054423R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
227 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg


