Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N Quick-Steckklemme 11x15-4mm+3x25mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - N Quick-Steckklemme 11x15-4mm+3x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SPE007715F9704

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 14

  • Farbe - blau

  • Nennspannung - 230 V

  • Nennstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712507126849

Sonepar Artikelnummer

121300937

Hersteller Artikelnummer

1SPE007715F9704

Hersteller Typ

ZK113B

Hersteller Artikel Nr.:

1SPE007715F9704

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

14

Farbe:

blau

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

63 A

Nennquerschnitt (Installationsseite):

1 .. 25 mm²

Kabeldurchmesser:

25 mm

Transparent:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.120 kg

Terminal block screwless N 11x15-4mm²+3x25mm²