ABB - N-Schiene zu KS876 VS448

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039933R9999
Bemessungsstrom In - 500 A
Ausführung - flach
Länge - 725 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617399339
Sonepar Artikelnummer
121303814
Hersteller Artikelnummer
2CPX039933R9999
Hersteller Typ
VS448
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039933R9999
Bemessungsstrom In:
500 A
Ausführung:
flach
Länge:
725 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.267 kg


