ABB - N-Schiene zu KS877 VS449

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039934R9999
Bemessungsstrom In - 500 A
Ausführung - flach
Länge - 925 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617399346
Sonepar Artikelnummer
121304007
Hersteller Artikelnummer
2CPX039934R9999
Hersteller Typ
VS449
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039934R9999
Bemessungsstrom In:
500 A
Ausführung:
flach
Länge:
925 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.778 kg


