Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N V Cu 12 RE 1800 mm ZXMNVC2128

ABB
kopierenkopieren
ABB - N V Cu 12 RE 1800 mm ZXMNVC2128

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043191R9999

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2032 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617431916

Sonepar Artikelnummer

121260200

Hersteller Artikelnummer

2CPX043191R9999

Hersteller Typ

ZXMNVC2128

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX043191R9999

Ausführung:

flach

Länge:

2032 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

16.416 kg

ABB ZXMNVC2128 N-Vertikal-Sammelschiene Cu, 12 RE, 1800 mm, WRM-Geruest. Kupfer-N-Schiene fuer vertikale Verdrahtung in ABB-Zaehlerverteilerschraenken, einbaufertig konfektioniert.