Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N V Cu 12 RE 1800 mm ZXNVC2127

ABB
kopierenkopieren
ABB - N V Cu 12 RE 1800 mm ZXNVC2127

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043200R9999

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2419 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617432005

Sonepar Artikelnummer

121260209

Hersteller Artikelnummer

2CPX043200R9999

Hersteller Typ

ZXNVC2127

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX043200R9999

Ausführung:

flach

Länge:

2419 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

14.221 kg

ABB ZXNVC2127 N-Vertikal-Sammelschiene Cu, 12 RE, 1800 mm, WR-Geruest. Kupfer-N-Schiene fuer vertikale Verdrahtung in ABB-Zaehlerverteilerschraenken, einbaufertig konfektioniert.