Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N V Cu 14 RE 2100 mm PNVC2149

ABB
kopierenkopieren
ABB - N V Cu 14 RE 2100 mm PNVC2149

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005174B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646849618

Sonepar Artikelnummer

121260152

Hersteller Artikelnummer

1STQ005174B0000

Hersteller Typ

PNVC2149

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005174B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

25.051 kg

ABB PNVC2149 N-Vertikal-Sammelschiene Cu, 14 RE, 2100 mm. Kupfer-Neutralleiter-Vertikalschiene fuer ABB-Reihenschaltschraenke, verbindet alle N-Abgaenge eines Feldes mit der Sammelschiene.