Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - N V Cu 14 RE 2100 mm ZXNVC2148

ABB
kopierenkopieren
ABB - N V Cu 14 RE 2100 mm ZXNVC2148

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043204R9999

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2793 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617432043

Sonepar Artikelnummer

121260213

Hersteller Artikelnummer

2CPX043204R9999

Hersteller Typ

ZXNVC2148

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX043204R9999

Ausführung:

flach

Länge:

2793 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

20.748 kg

ABB ZXNVC2148 N-Vertikal-Sammelschiene Cu, 14 RE, 2100 mm, WR-Geruest. Kupfer-N-Schiene fuer vertikale Verdrahtung in ABB-Zaehlerverteilerschraenken, einbaufertig konfektioniert.