ABB - N V Halterset 4 Stützpunkte ZXMNVH4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043235R9999
Ausführung - flach
Länge - 20 mm
Breite - 150 mm
Höhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617432357
Sonepar Artikelnummer
121260351
Hersteller Artikelnummer
2CPX043235R9999
Hersteller Typ
ZXMNVH4
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043235R9999
Ausführung:
flach
Länge:
20 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.636 kg


