ABB - N VSS 1x40x10 T1200 XL185 PBNE1712A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004968M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 191 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 1143 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963789
Sonepar Artikelnummer
121265144
Hersteller Artikelnummer
1STQ004968M0000
Hersteller Typ
PBNE1712A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004968M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
191 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
1143 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
4.324 kg
ABB N-Sammelschiene VSS PBNE1712A, 1×40×10 mm, T 1200 mm, XL185-System, A-Variante.


