ABB - N VSS 2x30x10 3p T600 XLINE PBNE3263A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004924M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 220 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963345
Sonepar Artikelnummer
121264977
Hersteller Artikelnummer
1STQ004924M0000
Hersteller Typ
PBNE3263A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004924M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
220 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
290 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.448 kg
ABB N-Sammelschiene VSS PBNE3263A, 2×30×10 mm, Schranktiefe 600 mm, 3P, XLINE-System, A-Variante. Kupfer-N-Sammelschiene für das ABB-XLINE-VSS-System (2×30×10 mm, T 600 mm, 3P), A-Ausführung.


