ABB - N VSS 2x30x10 3p XL185 PBNE3264A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004946M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 95 mm
Höhe - 65 mm
Tiefe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963567
Sonepar Artikelnummer
121264999
Hersteller Artikelnummer
1STQ004946M0000
Hersteller Typ
PBNE3264A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004946M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
95 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.613 kg
ABB N-Sammelschiene VSS PBNE3264A, 2×30×10 mm, 3P, XL185, A-Variante.


