ABB - N VSS 2x30x10 4p T600 XLINE PBNE3260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001307C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 170 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646978042
Sonepar Artikelnummer
121263665
Hersteller Artikelnummer
1STQ001307C0000
Hersteller Typ
PBNE3260
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001307C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
170 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
270 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.846 kg


