ABB - N VSS 2X30X10 XLINE PBNE3216A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004918M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 200 mm
Höhe - 104 mm
Tiefe - 2024 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646962188
Sonepar Artikelnummer
121264848
Hersteller Artikelnummer
1STQ004918M0000
Hersteller Typ
PBNE3216A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004918M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
200 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
2024 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
12.040 kg
ABB N-Sammelschiene VSS PBNE3216A, 2×30×10 mm, Schranktiefe None mm, XLINE, XLINE-System, A-Variante. Kupfer-N-Sammelschiene für das ABB-XLINE-VSS-System (2×30×10 mm, T None mm, XLINE), A-Ausführung.


