ABB - N VSS 2x40x10 3p T600 XLINE PBNE3283

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001312C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 220 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646978097
Sonepar Artikelnummer
121263709
Hersteller Artikelnummer
1STQ001312C0000
Hersteller Typ
PBNE3283
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001312C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
220 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
290 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
4.568 kg


