ABB - N VSS 2x40x10 3p T600 XLINE PBNE3283A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004925M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 220 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963352
Sonepar Artikelnummer
121264978
Hersteller Artikelnummer
1STQ004925M0000
Hersteller Typ
PBNE3283A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004925M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
220 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
290 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
4.415 kg
ABB N-Sammelschiene VSS PBNE3283A, 2×40×10 mm, Schranktiefe 600 mm, 3P, XLINE-System, A-Variante. Kupfer-N-Sammelschiene für das ABB-XLINE-VSS-System (2×40×10 mm, T 600 mm, 3P), A-Ausführung.


