ABB - N VSS 2x40x10 3p XL185 PBNE3284

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001191C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 190 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646977809
Sonepar Artikelnummer
121263629
Hersteller Artikelnummer
1STQ001191C0000
Hersteller Typ
PBNE3284
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001191C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
190 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.515 kg


