ABB - N VSS 2x40x10 4p T600 XLINE PBNE3280

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001309C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 170 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646978066
Sonepar Artikelnummer
121263667
Hersteller Artikelnummer
1STQ001309C0000
Hersteller Typ
PBNE3280
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001309C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
170 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
270 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.352 kg


