ABB - N VSS 2x40x10 4p T600 XLINE PBNE3280A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004922M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 170 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963321
Sonepar Artikelnummer
121264975
Hersteller Artikelnummer
1STQ004922M0000
Hersteller Typ
PBNE3280A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004922M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
170 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
270 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.260 kg
ABB N-Sammelschiene VSS PBNE3280A, 2×40×10 mm, Schranktiefe 600 mm, 4P, XLINE-System, A-Variante. Kupfer-N-Sammelschiene für das ABB-XLINE-VSS-System (2×40×10 mm, T 600 mm, 4P), A-Ausführung.


