ABB - N VSS 2x40x10 4p T800 XLINE PBNE4280A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004923M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 220 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963338
Sonepar Artikelnummer
121264976
Hersteller Artikelnummer
1STQ004923M0000
Hersteller Typ
PBNE4280A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004923M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
220 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
290 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.932 kg
ABB N-Sammelschiene VSS PBNE4280A, 2×40×10 mm, Schranktiefe 800 mm, 4P, XLINE-System, A-Variante. Kupfer-N-Sammelschiene für das ABB-XLINE-VSS-System (2×40×10 mm, T 800 mm, 4P), A-Ausführung.


