ABB - N VSS 2X40X10 XLINE PBNE4216

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001306C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 200 mm
Höhe - 104 mm
Tiefe - 2024 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646978035
Sonepar Artikelnummer
121263664
Hersteller Artikelnummer
1STQ001306C0000
Hersteller Typ
PBNE4216
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001306C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
200 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
2024 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
17.707 kg


