ABB - N VSS 2X40X10 XLINE PBNE4216A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004919M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 200 mm
Höhe - 104 mm
Tiefe - 2024 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646962195
Sonepar Artikelnummer
121264849
Hersteller Artikelnummer
1STQ004919M0000
Hersteller Typ
PBNE4216A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004919M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
200 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
2024 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
15.760 kg
ABB N-Sammelschiene VSS PBNE4216A, 2×40×10 mm, Schranktiefe None mm, XLINE, XLINE-System, A-Variante. Kupfer-N-Sammelschiene für das ABB-XLINE-VSS-System (2×40×10 mm, T None mm, XLINE), A-Ausführung.


