ABB - N VSS 2x60x10 T1000 XL185 PBNE4111A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004964M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 191 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 1143 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963741
Sonepar Artikelnummer
121265140
Hersteller Artikelnummer
1STQ004964M0000
Hersteller Typ
PBNE4111A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004964M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
191 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
1143 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
10.600 kg
ABB N-Sammelschiene VSS PBNE4111A, 2×60×10 mm, T 1000 mm, XL185-System, A-Variante.


