ABB - N VSS 2x60x10 T1200 XL185 PBNE4112

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001211C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 191 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 1143 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646977991
Sonepar Artikelnummer
121263649
Hersteller Artikelnummer
1STQ001211C0000
Hersteller Typ
PBNE4112
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001211C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
191 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
1143 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
14.305 kg


