ABB - N2 XT5WM W800 3P D6 P3/P2_3B P3BS2109

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003103C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 690 mm
Höhe - 155 mm
Tiefe - 780 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646000613
Sonepar Artikelnummer
121262188
Hersteller Artikelnummer
1STQ003103C0000
Hersteller Typ
P3BS2109
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003103C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
690 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
780 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.912 kg


