ABB - N2 XT5WM W800 3P D8/1 P1/P2_3 P3BS2118

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003112C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 390 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 703 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646000705
Sonepar Artikelnummer
121262197
Hersteller Artikelnummer
1STQ003112C0000
Hersteller Typ
P3BS2118
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003112C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
390 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
703 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.272 kg


