ABB - N2 XT5WM W800 3P D8/1 P3/P2_3 P3BS2110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003104C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 840 mm
Höhe - 155 mm
Tiefe - 780 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646000620
Sonepar Artikelnummer
121262189
Hersteller Artikelnummer
1STQ003104C0000
Hersteller Typ
P3BS2110
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003104C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
840 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
780 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
23.976 kg


