ABB - N3 XT5WM W1000 3P D6 P1/P2_3B P3BS2119

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003113C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 490 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 903 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646000712
Sonepar Artikelnummer
121262198
Hersteller Artikelnummer
1STQ003113C0000
Hersteller Typ
P3BS2119
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003113C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
490 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
903 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.295 kg


