ABB - N3 XT5WM W1000 3P D6 P3/P2_3B P3BS2111A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006218M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646000958
Sonepar Artikelnummer
121262979
Hersteller Artikelnummer
1STQ006218M0000
Hersteller Typ
P3BS2111A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ006218M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.793 kg
ABB XT5WM Busduct-Einbausegment P3BS2111A, Form 3b, Schrankbreite 1000 mm, Schranktiefe 600 mm, Platte P3/P2, 3P-polig, N3, A-Variante. A-Ausführung des XT5WM-Formtrennsegments in spezifischer Systemkonfiguration.


