ABB - N3 XT5WM W1000 3P D8/1 P1/P2_ P3BS2120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003114C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 522 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 903 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646000729
Sonepar Artikelnummer
121262199
Hersteller Artikelnummer
1STQ003114C0000
Hersteller Typ
P3BS2120
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003114C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
522 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
903 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.429 kg


