ABB - N3 XT5WM W1000 3P D8/1 P3/P2_ P3BS2112

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003106C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 685 mm
Höhe - 155 mm
Tiefe - 980 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646000644
Sonepar Artikelnummer
121262191
Hersteller Artikelnummer
1STQ003106C0000
Hersteller Typ
P3BS2112
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003106C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
685 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
980 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
24.959 kg


