Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Nachrüsteinheit für Leistungsschalter Zwingend notwengiges Zubehör

ABB
kopierenkopieren
ABB - Nachrüsteinheit für Leistungsschalter Zwingend notwengiges Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA117056R1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8056221091688

Sonepar Artikelnummer

121296101

Hersteller Artikelnummer

1SDA117056R1

Hersteller Typ

EKIP UP+ MONITOR

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA117056R1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.780 kg

Digitale Nachrüsteinheit für Niederspannungsleistungsschalter ist gemäß IEC 60255 zertifiziert, für Messrelais und Schutzeinrichtungen nach DIN EN 60255-1 und VDE 0435-300:2010-09. Das Ekip UP+ ist als übergeordnete Steuerung für kompakte- und offene Leistungsschalter aller Hersteller einsetzbar und gestattet diesen, die Schutzfunktionen L, S, I, G darzustellen, zu parametrieren oder den Leistungsschalter auszulösen. Das Ekip UP+ kann mit Kommunikationsmodulen ausgestattet werden. Folgende Protokolle sind möglich zu nutzen: Modbus RS-485, Modbus TCP, Profibus, Profinet, DeviceNet™, EtherNet/IP™, IEC 61850 und OpenADR. Diese können auch redundant ausgeführt werden. Die Anpassung des Bemessungsstromes ist über ein Bemessungsstrom-Modul (Rating Plug) möglich. Es kann wahlweise auf DIN-Schiene oder in Tür montiert werden und hat ein Touchscreen-Display, dort können alle Konfigurationen angezeigt werden[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA117056R0001]