ABB - Netzanalysator Modbus TCP/IP Schnittstelle DinRail-Schiene 2 digitale Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSG260061R4051
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 6 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542600619
Sonepar Artikelnummer
121240908
Hersteller Artikelnummer
2CSG260061R4051
Hersteller Typ
M4M 2X ETHERNET
Hersteller Artikel Nr.:
2CSG260061R4051
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
6 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Tarifausführung:
Multitarif
Zulassung:
innerstaatlich
Montageart:
REG
Frequenz:
60 .. 182 Hz
Leistungsaufnahme:
10 W
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Tarifsteuerung:
intern/extern
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
5.5
Breite:
96 mm
Tiefe:
78 mm
Höhe:
96 mm
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
9
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.355 kg


